Perceuse à percussion GSB 20-2

Réf.: Z071422 GSB20-2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 2 à 3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schlagbohrmaschine

Identification et classification

Référence article Z071422 GSB20-2
Copier
EAN / GTIN 3165140969185
Copier
Réf. fabricant 0 601 17B 430
Copier

Description

Description:

Livraison: Jeu de 7 forets à pierre CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm), mandrin à serrage rapide, poignée supplémentaire, butée de profondeur, L-Case
Exécution: Perceuse à percussion avec moteur hautes performances délivrant un couple élevé pour applications très difficiles (perçage, utilisation de trépans et de scies cloches) ainsi que pour le vissage et le malaxage.
  • Nouvelle poignée de sécurité avec fixation novatrice et Softgrip pour une prise en main sûre de la machine.
  • Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Limiteur de couple mécanique Antirotation pour une sécurité au travail élevée, même dans les applications exigeantes.
  • Mandrin à serrage rapide monobloc avec fonction Auto-Lock pour un changement d'outil rapide d'une seule main.
  • Plateau de balais rotatif pour une puissance identique à gauche comme à droite.
  • ø collet 43 mm (norme européenne) - utilisable sur support de perçage.
  • 2 vitesses.

    Description: Perceuse à percussion GSB 20-2, La GSB 20-2 Professional est une perceuse à percussion filaire à 2 vitesses polyvalente avec KickBack Control. Son puissant moteur de 850 W assure une progression de travail rapide. La fonction KickBack Control intelligente améliore la protection de l’utilisateur. La perceuse à percussion possède également un carter d’engrenage robuste en métal qui lui confère une grande longévité. Cet outil est conçu pour les applications de perçage dans la maçonnerie, la pierre, le bois et le métal. Il est compatible avec le dispositif d’aspiration de poussière GDE 16 Cyl Professional. La GSB 20-2 Professional dispose également d’un mandrin Autolock, d’un embrayage de sécurité et d’une présélection de vitesse. Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149); Poignée supplémentaire (2 605 025 190); Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010); Set de 7 forets à matériaux CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm) (2 607 017 079); L-CASE
  • Caractéristique(s):

    Poids: 29 kg
    Référence fabricant: GSB 20-2
    Puissance absorbée: 850 W
    Couple maximal: 36 N·m
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 40 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le béton: 18 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le béton: 18 mm
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 mm
    Poids: 29 kg