Description:
Exécution: GPB18V-5SC :
alimentation flexible 18V ou alimentation principale deux prises pour des outils supplémentaires Bluetooth et DAB+ Cadre de protection solide, quatre haut-parleurs, y compris un subwoofer
GP18V-2 SC : utilisation flexible et facilité de transport Bluetooth, DAB+ et AUX, couplage de deux radiosDes poignées robustes
Description: Radio GPB 18V-2 SC, Pratique et portable, la GPB 18V-2 SC Professional permet d’écouter des stations radio numériques avec DAB+ et de la musique diffusée via Bluetooth®. Extrêmement polyvalente et multi-sources (DAB+, Bluetooth®, FM, AUX), cette radio constitue la source de divertissement idéale tout au long de la journée pour rendre le travail plus plaisant. Elle peut être alimentée par des batteries 18 V ou être raccordée à une prise secteur. Très intuitive et rapide à installer, elle permet une recharge par prise USB et offre une protection IP 54. Elle peut être placée à la verticale ou à l’horizontale et possède une poignée et un crochet pour un transport et un rangement aisés, facilités par la grande compacité de la radio. La possibilité de connecter deux radios à un même smartphone permet de disposer d’un son stéréo parfait. Cette radio est conçue pour écouter des stations radio numériques et pour diffuser de la musique venant de smartphones. Elle est compatible avec les batteries 18 V de Bosch Professional (de 1,5 Ah à 8 Ah). La GPB 18V-2 SC Professional dispose de deux haut-parleurs de 15 W au total délivrant un son de grande qualité et de radiateurs passifs améliorant la restitution des basses. Boîte carton; 1 adaptateur secteur DC-in (réf. pièce de rechange 1 619 PB4 880); 1 câble AUX; 1 pile bouton au lithium de 3 V CR2032
Caractéristique(s):
Poids: 2,57 kg
Référence fabricant: GPB 18V-2 SC
Poids: 2,57 kg