Description:
Livraison: adaptateur réseau 230 V, câble aux-in, sacoche de transport
Exécution:
Radio FM avec son parfait occupant l'espace grâce aux haut-parleurs 10 Winterface hauts parleurs Bluetoothentrée aux-in pour raccorder des appareils mobiles tels que smartphones, lecteurs MP3, tablettesconstruction compacte avec antenne antichoc flexiblecommande intuitive grâce à de grandes touches et un écran LCD en couleur
Description: Un son agréable, au travail comme au téléphone Légère, compacte et puissante : la radio de chantier SYSROCK se loge sur chaque rebord de fenêtre et réunit dimensions compactes, poids léger et son parfait. Le carter plastique durable et robuste, le haut-parleur imperméable 2,5 pouces en néodyme et l'antenne flexible garantissent que la SYSROCK diffuse un rythme parfait même dans des conditions extrêmes de travail. Et grâce à l'interface Bluetooth® et à la fonction mains libres intégrée, vous pouvez écouter en plus de vos stations radio préférées également les titres de votre Smartphone dans une qualité de son SYSROCK. De plus, vous êtes toujours accessible pour vos clients. Une spécificité Festool.
Caractéristique(s):
Largeur: 102 mm
Poids: 0,6 kg
ID fabricant: BR 10 FM
Hauteur: 149 mm
Longueur: 94 mm
Plage de fréquences: 875 -108 MHz
Nombre d'emplacements de mémoire: 4
Hauteur: 149 mm
Poids: 0,6 kg