Chargeur de rechange GAL3680CV

Réf.: Z071330 GAL3680CV
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071330 GAL3680CV
EAN / GTIN 4059952603223
Réf. fabricant 2 607 226 043

Description

Description:

Exécution: chargeur rapide originale Bosch.
  • Un système de refroidissement à air circule l'air frais à travers la batterie : réduit considérablement le temps de charge et prolonge la durée de vie de la batterie.
  • L'algorithme de charge asymptotique du chargeur permet des temps de charge rapides.
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: GAL3680CV
    Courant de charge maximal: 8 A
    passend für Akkuspannung: 14.4 - 36 V