Description:
Description: Batterie GBA 18V 2.0Ah, La GBA 18V 2.0Ah Professional Bosch est une batterie légère de la catégorie 18 V. Sa grande légèreté assure un grand confort d’utilisation, notamment avec les perceuses-visseuses. Elle dispose aussi de la technologie COOLPACK 1.0 améliorant la dissipation de chaleur à l’intérieur et à l’extérieur de la batterie. En évitant que la chaleur détériore les cellules, la technologie COOLPACK confère à la batterie une longévité plus élevée et lui permet de rester performante pendant plus longtemps. La batterie est compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). La GBA 18V 2.0Ah Professional est une batterie Lithium-Ion avec indicateur de charge permettant de connaître le niveau de charge de la batterie. Boîte carton; 1 batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)
Caractéristique(s):
Type de batterie: Li-Ion
Capacité de la batterie: 2 Ah
Tension de la batterie: 18 V