Batterie de rechange GBA 36V / 6,0Ah Li-Ion

Réf.: Z071306 36V/6,0LI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
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
    Référence article Z071306 36V/6,0LI
    EAN / GTIN 3165140867955
    Réf. fabricant 1 600 A00 L1M

    Description

    Description:

    Description: Batterie GBA 36V 6.0Ah, La batterie GBA 36V 6.0Ah Professional Bosch de la catégorie 36 V est conçue pour offrir une autonomie maximale. Sa capacité élevée permet de bénéficier d’une autonomie 300 % plus élevée qu’avec la batterie 36V 2.0 Ah Professional. De plus, la technologie COOLPACK 1.0 améliore la dissipation de chaleur à l’intérieur et à l’extérieur de la batterie. En évitant que la chaleur détériore les cellules, la technologie COOLPACK confère à la batterie une longévité plus élevée et lui permet de rester performante pendant plus longtemps. La batterie est compatible avec tous les outils et chargeurs 36 V de Bosch Professional. La GBA 36V 6.0Ah Professional est une batterie Lithium-Ion avec indicateur de charge permettant de connaître le niveau de charge de la batterie. Boîte carton; 1 batterie GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)

    Caractéristique(s):

    Type de batterie: Li-Ion
    Capacité de la batterie: 6 Ah
    Tension de la batterie: 36 V
    Poids: 1,3 kg