Batterie de rechange NiMH 14,4V/2,6

Réf.: Z071304 14,4V/2,6
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
    Référence article Z071304 14,4V/2,6
    EAN / GTIN 3165140334679
    Réf. fabricant 2 607 335 686

    Description

    Description:

    Exécution: Exécution Batterie de rechange originale Bosch pour les appareils sans fil 14,4V.
  • Technologie CoolPack pour une durée de vie jusqu'à 100% plus longue (voir batterie sans CoolPack)
  • Extrêmement robuste
  • Bosch flexible Power System - Batterie adaptée à tous les appareils d'une classe de tension
  • Caractéristique(s):

    Type de batterie: NiMH
    Capacité de la batterie: 2,6 Ah
    Tension de la batterie: 14.4 V