Plateau de poncage 93

Réf.: Z071235 93
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
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
Référence article Z071235 93
EAN / GTIN 3165140632256
Réf. fabricant 2 608 000 493

Description

Description:

Exécution: La plaque abrasive Starlock AVZ 93 G pour un meulage confortable et sans recul dans les angles.
  • Les coins flexibles et la dureté Shore optimisée de la plaque empêchent l'usure et la fusion.
  • Système de fixation de plaque auto-agrippante pour un changement de feuille facile avec différentes options de papier abrasif
  • Travail sans poussière et sans accumulation de matière grâce à des ouvertures d'aspiration spécialement conçues à cet effet
  • Caractéristique(s):

    ø disque: 93 mm