Embout FlexiClick GFA-M

Réf.: Z071196 GFA-M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
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
Référence article Z071196 GFA-M
EAN / GTIN 3165140934381
Réf. fabricant 1 600 A01 3P6

Description

Description:

Exécution:
  • Flexibilité maximum et travail précis même dans les endroits difficiles d'accès grâce aux 4 adaptateurs FlexiClick.
  • De l'adaptateur excentrique à l'adaptateur perforateur pour perceuse SDS-plus - un outil sans fil parfaitement polyvalent.
  • Utilisation:Convient pour la visseuse Bosch GSR18V-EC FC2

    Description: Adaptateur FlexiClick GFA 18-M, Bosch FlexiClick Systemsch : flexibilité et polyvalence pour chaque travail dans la catégorie 18 V, Flexibilité totale : avec les différents adaptateurs, le Bosch FlexiClick System offre une solution optimale pour chaque situation de travail, Utilisation simple : les embouts Bosch FlexiClick peuvent être bloqués dans 16 positions différentes (sur 360°), sans devoir les retirer de la visseuse sans-fil, Robuste : mandrin entièrement en métal de 13 mm
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: GFA-M