Aspirateur sans fil GAD 12V SB

Réf.: Z071195 GAS12VSB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
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
Référence article Z071195 GAS12VSB
EAN / GTIN 3165140773195
Réf. fabricant 0 601 9E3 001

Description

Description:

Descriptif: Exécution:
Meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie. Utilisation polyvalente pour différents types de saletés, même dans les endroits difficiles d'accès grâce à l'embout pour fentes supplémentaire. Maniement très aisé grâce à la construction compacte.

Modèle Solo:
Machine Solo sans batterie/chargeur en LBoxx, à combiner avec d'autres appareils Solo.
Configuration: 1

Tension et intensité de la batterie: 10,8 V
Exécution: appareil Solo sans batterie ni chargeur en LBOXX
Poids: 0,7 kg
Code commande: GAS10,8VSOLOB
Type: GAS 10.8V-Li
Avantage(s): L’aspirateur à main 12 V extrêmement compact
  • Aspirateur sans-fil pour matières sèches permettant d’aspirer en toute liberté, sans avoir besoin de prise électrique
  • Extrêmement compact pour une grande mobilité et maniabilité
  • Peut même être transporté dans le coffret L-BOXX le plus petit (L-BOXX 102)

    Livraison:
  • 1 filtre plissé plat
  • Suceur droit pour débris importants
  • L-BOXX 102
  • 1/2 calage L-BOXX pour GAS 12 V
  • 1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie
  • Batterie et chargeur non inclus

    Description: Aspirateur sans fil GAS 12V, Le GAS 12 V Professional est l’aspirateur à main 12 V Bosch extrêmement compact pour matières solides. Il offre la liberté du sans-fil et permet d’aspirer sans avoir besoin de prise électrique. Extrêmement compact, il offre une mobilité et maniabilité optimales et peut même être transporté dans le plus petit des coffrets L-BOXX (L-BOXX 102). Le GAS 12 V Professional est fourni avec un tube rallonge pour aller dans les endroits difficiles d’accès. 1 filtre plissé plat (2 607 432 046); Suceur droit pour débris importants (réf. pièce de rechange 1 600 A00 2PP); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 calage L-BOXX pour GAS 12 V (1 600 A00 3KW); 1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 12 V
    Volume du récipient: 0,35 l
    Référence fabricant: GAS 12V Professional
    Débit: 900 l/min
    Capacité de vide max.: 45 mbar
    Poids, batterie comprise: 870 g