Scie circulaire sans fil GKS 12V Li

Réf.: Z071190 GKS12VSB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Säge

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071190 GKS12VSB
EAN / GTIN 3165140772853
Réf. fabricant 0 601 6A1 002

Description

Description:

Descriptif: Exécution:
Modèle le plus compact de sa catégorie pour un maniement parfait et de nombreuses applications dans le bois, le métal et le plastique. Excellente ergonomie: faible encombrement et poids réduit (seulement 1,2 kg) pour un confort de travail maximal, vue parfaite sur la ligne de coupe grâce aux LED claires. Robuste base en aluminium pour des coupes précises. Butée parallèle et rail de guidage. Adaptateur optimisé pour le système de rail de guidage Bosch fourni. Adaptateur pour aspiration de poussières compatible avec le système d'aspiration Bosch.

Modèle Solo:
Machine Solo sans batterie/chargeur en LBoxx, à combiner avec d'autres appareils Solo.
Configuration: 2

Tension et intensité de la batterie: 10,8 V
Exécution: appareil Solo sans batterie ni chargeur en LBOXX
Couple (tr/min): 1400
Poids: 1,4
⌀ trou: 15
Code commande: GKS10,8VSOLOB
Dimension de la lame de scie: 85 mm
Type: GKS10,8V-Li
Description: Scie circulaire sans fil GKS 12V-26, La GKS 12V-26 Professional est une scie circulaire sans fil compacte, à la capacité de sciage de 26,5 mm. Sa conception permet un maniement facile, un sciage aisé et un travail en tous lieux. Cette scie circulaire sans-fil est facile à guider grâce à sa poignée fine et son poids réduit (1,4 kg). La GKS 12V-26 Professional est compatible avec le système de rails de guidage Bosch (avec adaptateur), ce qui permet de réaliser des coupes parfaitement droites. Cette scie circulaire sans-fil est idéale pour le sciage des matériaux bois de faible épaisseur, notamment le stratifié et les produits dérivés du bois : OSB, contreplaqué ou MDF. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System). La GKS 12V-26 Professional possède un éclairage à LED, une semelle en acier estampé, un système de blocage de broche et un adaptateur d’aspiration. Adaptateur d’aspiration des poussières; Clé Allen; 1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WU); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1/2 calage L-BOXX pour chargeur (1 600 A00 2WY); Butée parallèle/adaptateur pour rail de guidage (1 619 P10 829); 1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071)
Remarque(s): Lames de scie circulaire, voir 560955.Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 et suivants et 073866.
Livraison:
  • Scie circulaire à main à batterie GKS12V-LI
  • adaptateur d'extraction
  • L-BOXX
  • clé Allen
  • Adaptateur butée parallèle / bras à coulisse
  • 1 x lame de scie circulaire, standard pour le bois, 85 x 15 x 1,1 mm, 20
  • Batterie et chargeur non inclus

    Exécution: Scie circulaire électroportative sans fil maniable 12 V / 3,0 Ah.
  • Modèle le plus compact de sa catégorie pour une maniabilité parfaite.
  • Excellente ergonomie: petite poignée et poids réduit (seulement 1,4 kg) pour un confort de travail maximal.
  • Robuste base en aluminium pour des coupes précises.
  • Indication de l'état de charge de la batterie.
  • Vue parfaite sur la ligne de coupe grâce aux LED claires.
  • Adaptateur pour aspiration de poussières compatible avec le système d'aspiration Bosch.
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 12 V
    Poids: 1,4 kg
    Référence fabricant: GKS 12V-Li SOLO
    Vitesse de rotation max.: 1,4 min-1
    Profondeur de coupe max. 90°: 26,5 mm
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: BOSCH 12 V
    ø lame de scie: 85 mm
    ø alésage lame de scie: 15 mm
    Emballage: Valise système (L-Boxx)
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier