Description:
Contenu: Produkt wird ohne Akku geliefert.
Exécution: Profondeur de coupe ajustable. Frein moteur. Éjection des copeaux à droite ou à gauche. Moteur 4 pôles délivrant une vitesse de 14 000 tr/min. Électronique REDLINK: Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges. La technologie REDLITHIUM protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.. Double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos escamotable et une largeur de coupe de 82 mm. Semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreins. Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure. Éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur. Patin large sur l'avant pour un placement précis et rapide de l'outil sur le matériau à travailler. Frein moteur intégré pour plus de sécurité. Cellules individuelles composant la batterie optimisent l'autonomie et la durée de vie de l'outil. Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE M18.
Caractéristique(s):
vitesse de rotation: 14 1/min
poids: 2,7 kg
largeur du rabot: 82 mm
profondeur battue: 10,7