Découpeur universel avec SL GOP 12V Solo

Réf.: Z071185 GOP12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071185 GOP12
EAN / GTIN 3165140842488
Réf. fabricant 0 601 8B5 002

Description

Description:

Description: Découpeur-ponceur sans fil GOP 12V-28, Le découpeur-ponceur sans-fil GOP 12V-28 Professional est le plus compact de la gamme Starlock Bosch. Son interface Starlock innovante avec système d’accroche en étoile assure une transmission optimale du couple entre l’outil et l’accessoire et une progression de travail rapide. La poignée très fine du découpeur-ponceur rend sa prise en main très ergonomique et agréable. Particulièrement léger, il offre une bonne maniabilité et un grand confort d’utilisation. Cet outil est conçu pour la réalisation de découpes dans des plaques de plâtre, pour les travaux d’agencement de cuisine et pour le ponçage. Il peut être utilisé pour le bois, le plastique et le métal. Il est compatible avec le système Starlock. Le GOP 12V-28 Professional bénéficie par ailleurs de la fonction Constant Speed, d’un porte-outil magnétique, d’une poignée soft grip et d’une présélection de vitesse. 1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
Livraison:
  • 1 x Multi-Cutter avec SL GOP 12V
  • 1 x Lame de scie plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB, Bois + Métal, Curved-Tec
  • L-BOXX 102
  • Batterie et chargeur non inclus

    Exécution:
  • Ajuster, adapter et réparer à la perfection.
  • Applications polyvalentes telles que coupes en plongée, coupe et ponçage affleurants grâce à une large gamme d'accessoires.
  • Maniabilité exceptionnelle grâce à sa forme compacte et à son faible poids (1,0 kg).
  • Témoin de charge de batterie intégré.
  • Système Softgrip pour une maniabilité accrue et un confort de travail optimisé et sans fatigue.
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 12 V
    Poids: 1 kg
    Variante fabricant: GOP12V
    Nombre d'oscillations: 20 Attribute
    Poids: 1 kg

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier