Rabot sans fil 18V solo GHO 18V-Li Solo

Réf.: Z071185 GHO18VSOLO
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
    Référence article Z071185 GHO18VSOLO
    EAN / GTIN 3165140643870
    Réf. fabricant 0 601 5A0 300

    Description

    Description:

    Avantage(s):
  • Équilibrage optimisé pour un grand confort d’utiIisation et une prise en main ergonomique
  • Grande compacité grâce au moteur EC sans charbon
  • Grande liberté de mouvement et une utilisation facile dans toutes les positions de travail grâce à l’absence de fil

    Livraison: Appareil Solo sans batteries/chargeur dans carton, à combiner avec d'autres appareils Solo. Lot de base avec 2 batteries et chargeur dans carton.
    Description: Rabots sans fil GHO 18V-LI, Le rabot sans-fil GHO 18V-LI Professional est un rabot de 18 V extrêmement performant. Le réglage en continu de la profondeur de passe jusqu’à 1,6 mm assure une progression de travail rapide sans interruptions. Le fer réversible au carbure très endurant et très bien affûté permet d’obtenir des surfaces parfaites de grande qualité. Sa grande légèreté rend son utilisation facile et agréable. Cet outil est conçu pour le rabotage du bois. Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System) ainsi qu’avec le système d’aspiration de poussières Click & Clean. Le GHO 18V-LI Professional dispose aussi d’un éjecteur de copeaux droite/gauche, de la technologie Li-Ion et d’une présélection de vitesse. Calage L-BOXX pour outil et chargeur; L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • Caractéristique(s):

    vitesse de rotation: 14 1/min
    poids: 2,6 kg
    largeur du rabot: 82 mm
    profondeur battue: 0-8mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier