Rabot sans fil GHO 12V-20 Solo

Réf.: Z071185 GHO1220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071185 GHO1220
EAN / GTIN 3165140866583
Réf. fabricant 0 601 5A7 000

Description

Description:

Avantage(s):
  • Équilibrage optimisé pour un grand confort d’utiIisation et une prise en main ergonomique
  • Grande compacité grâce au moteur EC sans charbon
  • Grande liberté de mouvement et une utilisation facile dans toutes les positions de travail grâce à l’absence de fil

    Livraison: Appareil Solo sans batteries/chargeur dans carton, à combiner avec d'autres appareils Solo. Lot de base avec 2 batteries et chargeur dans carton.
    Description: Rabots sans fil GHO 12V-20, Le rabot GHO 12V-20 Professional est le premier rabot sans-fil de 12 V. Il offre une facilité de guidage et une maniabilité sans précédent. Son point d’équilibre judicieusement placé assure un grand confort d’utiIisation et une prise en main ergonomique. Le moteur EC sans charbon et le système 12 V lui confèrent une grande compacité. L’absence de fil assure une grande liberté de mouvement et permet une utilisation facile dans toutes les positions. Cet outil est conçu pour le rabotage du bois. Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System) ainsi qu’avec les sacs à poussière et le système d’aspiration de poussières Click & Clean. Le GHO 12V-20 Professional est fourni avec un fer Wood Razor. 2 fers de rabot, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672); Boîte carton
  • Caractéristique(s):

    vitesse de rotation: 14,5 1/min
    poids: 1,5 kg
    largeur du rabot: 56 mm
    profondeur battue: 0-17mm

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier