• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Meuleuse d'angle Batterie GWS18VC GWS18VCSSOLO

Réf.: Z071180 GWS18VC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Winkelschleifer

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071180 GWS18VC
EAN / GTIN 3165140884518
Réf. fabricant 0 601 9G3 40B

Description

Description:

Livraison:
  • Meuleuse d'angle à batterie GWS18VC
  • bride de fixation
  • L-BOXX 136
  • capuchon de protection
  • Poignée supplémentaire Contrôle des vibrations
  • 1 x Module Bluetooth basse consommation GCY 30-4
  • écrou à desserrage rapide
  • Batterie et chargeur non inclus

    Exécution:
  • Délivre une puissance équivalente à celle d’une meuleuse filaire de 1000 W grâce au moteur EC sans charbons et à la technologie ProCORE18V de la batterie.
  • Interface utilisateur permettant un contrôle actif de l'outil et le réglage de sa vitesse, pour un confort maximum.
  • La première meuleuse au monde dotée d'un système Drop Control, pour une meilleure protection de l'utilisateur: l'appareil s'arrête en cas de chute et dispose d'un module de connectivité Bluetooth permettant d'obtenir des informations détaillées sur l'outil et d'effectuer des réglages via des appareils portables.

    Description: Meuleuse angulaire sans fil GWS 18V-10 SC, La meuleuse angulaire sans-fil GWS 18V-10 SC Professional permet de disposer d’encore plus de puissance et d’une maîtrise d’outil encore meilleure dans la catégorie 18 V. Son moteur sans charbon et sa batterie ProCORE18V lui confèrent une puissance équivalente à celle d’une meuleuse filaire de 1 000 W. La meuleuse est dotée des fonctions Drop Control, KickBack Control et d’un système de freinage intelligent pour un maximum de confort et une protection optimale de l’utilisateur. Son module Bluetooth Connectivity permet d’effectuer des réglages directement via l’application Toolbox et son interface utilisateur avec présélection de vitesse permet d’obtenir des informations d’état détaillées sur l’outil pour un confort maximal. Cet outil est conçu pour les applications de tronçonnage et ébarbage sur le métal, la pierre et le béton. L’outil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). La GWS 18V-10 SC Professional dispose également de la fonction Drop Control, d’un système de freinage intelligent, d’un écrou de serrage sans clé et du KickBack Control. Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 2 605 703 014); Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A01 166); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Capot de protection (1 605 510 365); Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 171); 1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF); Écrou de serrage rapide (2 608 000 684)
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Référence fabricant: GWS 18V C. Solo
    ø disque max.: 125 mm
    ø disque max.: 125 mm

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier