Description:
Descriptif: Exécution:
Scie sauteuse sans fil extrêmement compacte grâce à sa longueur très réduite (seulement 260 mm) de sa catégorie pour un maniement parfait et une excellente courbure, même dans les espaces étroits. Haute puissance. Système de serrage de lame à une main sans outil avec éjection de la lame et position de repos pour un changement de lame sûr et rapide. Robuste base en aluminium avec semelle en plastique pour de meilleures propriétés de glissement et pour la protection de surfaces fragiles. Système Electronic Motor Protection (EMP) protégeant le moteur de la surcharge et assurant une longue durée de vie. Batterie Premium à technologie Lithium-ion Bosch innovante pour une plus grande longévité et une autonomie imbattable. Système Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Protège la batterie de la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde. Dimensions compactes (seulement 128 mm) pour un travail confortable et sans fatigue. Vue parfaite sur la ligne de coupe grâce aux LED claires et à la fonction de soufflage des copeaux. Poignée ergonomique avec grandes surfaces Softgrip pour un travail confortable. Oscillation sur 4 niveaux pour des coupes sans arrachement. Fonction d'accélération progressive idéale pour un sciage précis et pour les coupes plongeantes.
Modèle Solo:
Machine Solo sans batterie/chargeur en LBoxx, à combiner avec d'autres appareils Solo. Kit de base avec 2 batteries et chargeur dans un carton.
Tension et intensité de la batterie: 18 V
Exécution: poignée normale
Poids: 2,4
Cadence: 2700
Code commande: GST18VSSOLO
Profondeur de coupe dans le bois: 120
Type: GST 18 V-LI S Solo
Description: Scie sauteuse sans fil GST 18V-LI S, La scie sauteuse sans-fil GST 18V-LI S Professional est la plus puissante de la catégorie 18 V. Sa poignée champignon étroite assure une maîtrise parfaite même pour les coupes par en-dessous. Grâce au système SDS Bosch, les lames peuvent être changées facilement et sans clé. Ce modèle 18 V très performant assure une progression de travail rapide. Cette scie sauteuse sans-fil est idéale pour les coupes courbes et transversales dans le bois massif, les panneaux agglomérés, les bois composites et les matériaux durs ou épais. Elle est compatible avec le système d’aspiration de poussières Click & Clean Bosch et d’autres aspirateurs Bosch ainsi qu’avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System) ainsi qu’avec les rails de guidage Bosch moyennant l’utilisation d’un adaptateur. La GST 18V-LI S Professional dispose aussi de la fonction Constant Speed, d’un éclairage LED, d’un mouvement orbital, du système de guidage Precision Control et d’une présélection de vitesse. Pare-éclats (2 601 016 096); Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 3NH); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 lame de scie sauteuse T 308 BP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 667 399); 1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 633 A31); 1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 879)
Caractéristique(s):
Tension de la batterie: 18 V
Poids: 2,4 kg
Référence fabricant: GST18V-Li S. Solo
Puissance de sciage max. bois: 120 mm
Puissance de sciage max. acier: 8 mm
Puissance de sciage max. bois: 120 mm
Poids: 2,4 kg