Description:
Description: Scie sauteuse sans fil GST 18V-LI B, La scie sauteuse sans-fil GST 18V-LI B Professional est la plus puissante de la catégorie 18 V. Sa poignée étrier avec gâchette de vitesse permet une maîtrise parfaite et facile de l’outil. Grâce au système SDS Bosch, les lames peuvent être changées facilement et sans clé. Ce modèle 18 V très performant assure une progression de travail rapide. Cette scie sauteuse sans-fil est idéale pour les coupes courbes et transversales dans le bois massif, les panneaux agglomérés, les bois composites et les matériaux durs ou épais. Elle est compatible avec le système d’aspiration de poussières Click & Clean Bosch et d’autres aspirateurs Bosch ainsi qu’avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System) ainsi qu’avec les rails de guidage Bosch moyennant l’utilisation d’un adaptateur. La GST 18V-LI B Professional dispose aussi de la fonction Constant Speed, d’un éclairage LED, d’un mouvement orbital, du système de guidage Precision Control et d’une présélection de vitesse. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 3NH); 1 lame de scie sauteuse T 308 BP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 667 399); 1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 633 A31); 1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 879); Pare-éclats (2 601 016 096)
Caractéristique(s):
Tension de la batterie: 18 V
Poids: 2,4 kg
Référence fabricant: GST 18V LI B
Puissance de sciage max. bois: 120 mm
Puissance de sciage max. acier: 8 mm
Poids: 2,4 kg