Description:
Descriptif: Exécution:
Scie sauteuse sans fil extrêmement compacte et légère pour un maniement parfait et une excellente courbure, puissance élevée: progression rapide et longue autonomie de la batterie de 2,0 Ah. Position de la poignée extrêmement proche de la ligne de coupe afin de permettre des coupes particulièrement précises. Forme optimisée pour un sciage confortable par le bas. Encombrement particulièrement réduit pour un travail confortable et sans fatigue. Robuste base en aluminium avec semelle en plastique pour de meilleures propriétés de glissement et pour la protection de surfaces fragiles. Vue parfaite sur la ligne de coupe grâce aux LED claires commutables. Système Electronic Motor Protection (EMP) protégeant le moteur contre la surcharge et assurant une longue durée de vie, poignée droite ergonomique avec grandes surfaces Softgrip pour un travail confortable. Oscillation sur 3 niveaux pour des coupes sans arrachement.
Modèle Solo:
Machine Solo sans batterie/chargeur en LBoxx, à combiner avec d'autres appareils Solo.
Tension et intensité de la batterie: 10,8 V
Exécution: appareil Solo sans batterie ni chargeur en LBOXX
Poids: 1,5
Capacité de course: 18
Code commande: GST10,8VSOLOB
Profondeur de coupe dans le bois: 70
Type: GST 10,8V-Li Solo
Livraison:
1 x Puzzle batterie GST 12VKit d'aspirationpatin coulissantL-BOXX 102protection brise-copeaux1 x Lame de scie alternative T 144 D, Speed for Wood 1 x Lame de scie à guichet T 308 B, Extra-Propre pour boisBatterie et chargeur non inclus
Exécution: Scie sauteuse sans fil de forme droite, légère et compacte.Position de la poignée exceptionnellement proche de la ligne de coupe , permettant ainsi de réaliser des coupes particulièrement précises.Système Electronic Motor Protection (EMP) protégeant le moteur de la surcharge et assurant une longue durée de vie.Système Bosch Electronic Cell Protection (ECP) : protège la batterie de la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde.LED activable pour un éclairage parfait de la zone de coupe.
Description: Scie sauteuse sans fil GST 12V-70, La scie sauteuse sans-fil GST 12V-70 Professional est la plus compacte de la catégorie 12 V. Sa poignée champignon, sa grande légèreté et sa forme compacte assurent un maniement parfait même lors de la réalisation de coupes par en dessous. La poignée est très proche de la ligne de coupe, ce qui assure une prise en main parfaite en cours d’utilisation. De plus, le système SDS Bosch permet de changer de lame facilement et sans clé. Cet outil est conçu pour les coupes courbes et transversales ainsi que pour les applications peu et moyennement exigeantes dans le bois massif, les panneaux agglomérés et les bois composites. ll est compatible avec le système d’aspiration de poussières Click & Clean Bosch et d’autres aspirateurs Bosch ainsi qu’avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System). La GST 12V-70 Professional permet aussi de réaliser des coupes biaises et dispose de la fonction Constant Speed, d’un éclairage LED, d’un mouvement orbital, du système de guidage Precision Control et d’une présélection de vitesse. Kit d’aspiration; Patin de guidage; L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Calage L-BOXX; Dispositif pare-éclats; 1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 560); 1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-clean for Wood (disponible séparément par pack de 3 : 2 608 663 750)
Caractéristique(s):
Tension de la batterie: 12 V
Réglage pour coupes biaises: oui
Poids: 1,5 kg
Référence fabricant: GST12V-LI SOLO
Puissance de sciage max. bois: 70 mm
Puissance de sciage max. acier: 3 mm
Mouvement pendulaire: 3x
Mouvement pendulaire: 3x
Poids: 1,5 kg
Réglage pour coupes biaises: Oui Attribute