Description:
Livraison:
1 x Marteau perforateur à batterie GBH 36V F LI Plus1 x poignée supplémentaire1 x butée de profondeur1 x L-BOXX 2381 x chargeur rapide2 x Batterie GBA 36V 6.0Ah
Exécution: Avancement des travaux plus rapide grâce au meilleur rapport puissance / poids de sa catégorie avec une énergie de frappe de 3.2 J.Contrôles excellents grâce au système de contrôle électronique de rotation Electronic Rotation Control (ERC), Electronic Precision Control (EPC) et à l'amortissement des vibrations.Durée de vie 100 % plus longue grâce à la nouvelle génération de moteurs robustes, ainsi qu'à la dissipation thermique optimale.Accessoires fournis GBH36VFR kit:3x 36V batterie, chargeur, poignée supplémentaire, butée de profondeur, mandrin de serrage rapide de rechange, coffret.
Caractéristique(s):
Capacité de la batterie: 6 Ah
Tension de la batterie: 36 V
Poids: 4,6 kg
Référence fabricant: GBH 36 VF-LI Plus
Longueur: 407 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 36 V
Energie de frappe: 3,2 J
Emballage: LBoxx Gr3
ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 30 mm
ø perçage hélicoïdal max. dans le béton: 28 mm