Scie sabre sans fil 18V-28

Réf.: Z071150 GSA18V28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
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
    Référence article Z071150 GSA18V28
    EAN / GTIN 4059952581477

    Description

    Description:

    Description: Scie sabre sans-fil BITURBO GSA 18V-28, Grâce à la nouvelle technologie BITURBO Brushless, la GSA 18V-28 offre des performances de coupe sans-fil en tous points équivalentes à celles d’une scie sabre filaire de 1 100 W. Le système d’enclipsage sans clé permet d’insérer et de retirer facilement la lame d’une seule main. La GSA 18V-28 affiche un très bon rapport puissance/poids rendant le travail plus facile et moins fatiguant quelle que soit la position. La GSA 18V-28 est idéale pour sectionner des matériaux tels que du métal, du bois, des plastiques et des matériaux d’isolation dans le cadre de travaux de démolition. Elle est compatible avec le Professional 18V System Bosch. La GSA 18V-28 est idéale pour effectuer des coupes près des murs en position inversée. Sa forme ergonomique inclut une partie supérieure de poignée incurvée permet de tenir la scie dans différentes positions. La vitesse peut être réglée facilement et en continu à l’aide d’une gâchette. La scie sabre est fournie avec un crochet amovible permettant de la suspendre dans une position bien équilibrée. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1 lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for Wood (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 654 403); 1 lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 654 416)

    Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids sans batterie: 3,2 kg
    Longueur course: 28 mm