Scie sabre sans fil 18V LI C GSA18V-LIC

Réf.: Z071150 GSA18V-LIC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock
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
Référence article Z071150 GSA18V-LIC
EAN / GTIN 3165140830256
Réf. fabricant 0 601 6A5 001

Description

Description:

Description: Scie sabre sans fil GSA 18V-LI C, La scie sabre sans-fil GSA 18 V-LI C Professional extrêmement compacte offre un grand confort d’utilisation grâce à de faibles vibrations. Dotée d’un puissant moteur, cette scie sabre 18 V assure une progression de travail rapide. Son système SDS Bosch permet de changer de lame rapidement et facilement sans clé. La GSA 18 V-LI C Professional est idéale pour la découpe du bois, du métal, des plastiques, des bois composites et des matériaux isolants. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). La GSA 18 V-LI C Professional dispose aussi d’un éclairage LED et d’un variateur de vitesse. Calages pour L-BOXX 136; L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 lame de scie sabre S 922 AF, Flexible for Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 656 036); 1 lame de scie sabre S 922 EF, Flexible for Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 656 038); 1 lame de scie sabre S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 656 039)
Remarque(s): Lames de scies-sabres, voir codes art. 588600 et suivants.Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073859.
Livraison:
  • 1 x scie alternative à batterie 18V LIC
  • 1 x lame de scie alternative S 922 AF
  • 1 x lame de scie alternative S 922 EF
  • 1 x lame de scie alternative S 922 HF
  • 1 x L-BOXX
  • Batterie et chargeur non inclus

    Exécution: Scie-sabre sans fil Bosch avec système SDS pour un changement de lame rapide et aisé.
  • Technologie lithium-ion Bosch Premium pour une longue durée de vie et une autonomie exceptionnelle de la batterie.
  • Electronic Cell Protection (ECP) protégeant la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde.
  • Caractéristique(s):

    Capacité de la batterie: 5 Ah
    Tension de la batterie: 18 V
    Particularité: SDS. LED
    Poids: 2,5 kg
    Référence fabricant: GSA 18V-LI C Solo
    Longueur course: 21 mm
    Vibrations maximales suivant EN: 8,8 m/s²
    Cadence: 3,05 Attribute
    Poids: 2,5 kg
    Vibrations maximales suivant EN: 8,8 m/s²
    Particularité: SDS, LED