Description:
Descriptif: Exécution:
Nettement plus rapide qu'une scie à main. Extrêmement compacte: dimensions réduites pour un maniement parfait, travail sans fatigue: poids réduit et faible encombrement.
Modèle Solo:
Machine Solo sans batterie/chargeur en LBoxx, à combiner avec d'autres appareils Solo.
Tension et intensité de la batterie: 10,8 V
Exécution: appareil Solo sans batterie ni chargeur en LBOXX
Poids: 1,2
Capacité de course: 14,5
Cadence: 0-3000
Code commande: GSA10,8VSOLOB
Type: GSA 10.8 V-LI SOLO
Description: Scie sabre sans fil GSA 12V-14, La scie sabre sans-fil GSA 12V-14 Professional offre une compacité exceptionnelle dans la gamme 12 V Bosch. La forme fine permet une bonne maîtrise et une utilisation parfaite et le système SDS Bosch un changement de lame facile et rapide, sans clé. La faible circonférence de préhension assure une excellente ergonomie. Particulièrement légère, la scie offre par ailleurs une bonne maniabilité et un grand confort d’utilisation. Cette scie sabre est conçue pour la découpe du bois, du métal, des plastiques, des bois composites et des matériaux isolants. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System). La GSA 12V-14 Professional bénéficie aussi d’un éclairage LED. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1 lame de scie sabre S 522 EF, Flexible for Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 657 721); 1 lame de scie sabre S 511 DF, Flexible for Wood + Metal (disponible séparément par pack de 2 : 2 608 657 722); 1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VM)
Remarque(s): Lames de scies-sabres, voir codes art.
588600 et suivants.Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art.
073851 –
073859.
Caractéristique(s):
Particularité: SDS. LED
Poids: 1,2 kg
Référence fabricant: GSA12V-LI SOLO
Longueur course: 14,5 mm
Emballage: Valise système (L-Boxx)
Cadence: 3 Attribute
Poids: 1,2 kg
Particularité: SDS, LED