Description:
Description: Scie à ruban sans fil GCB 18V-63, La scie à ruban sans-fil Bosch la plus compacte et la plus ergonomique : très légère, la GCB 18V-63 de 18 V offre un grand confort d’utilisation, même dans les espaces exigus. Grâce au système de desserrage de lame très pratique et au capot de protection avec clips métalliques, les lames peuvent être remplacées sans aucun outil. Le fonctionnement sans vibration de la lame assurant une bonne prise en main et l’éclairage LED assurant une bonne visibilité de la zone de travail rendent cette scie à ruban très agréable à utiliser. Dotée d’une très grande capacité de coupe de 63,5 mm, elle est conçue pour la découpe de matériaux courants, par exemple les tubes en métal et en plastique et les profilés en aluminium. Très compacte, la scie GCB 18V-63 a une longueur de seulement 355 mm pour un travail confortable même dans les endroits difficiles d’accès. Elle dispose aussi d’un interrupteur Marche/Arrêt de sécurité type gâchette. 1 lame de scie à ruban, 18 dpp (disponibles séparément par pack de 2 : 2 608 649 000); L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); Calage L-BOXX pour GCB 18V-63 (1 600 A02 063)
Caractéristique(s):
Tension de la batterie: 18 V
Poids sans batterie: 3,3 kg
Référence fabricant: GCB 18V-63
Profondeur de coupe max. 90°: 635 mm
Largeur lame de scie ruban: 12,7 mm
Longueur lame de scie ruban: 733 mm
Poids, batterie comprise: 4,3 kg