BOSCH foreuse à percussion GSB18V45

Réf.: Z071139 GSB18V45

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  190.00
  • De 3
    CHF  176.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
784 article(s) en stock
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
Référence article Z071139 GSB18V45
EAN / GTIN 4059952640488

Description

Description:

Notes d'application:
  • Puissance solide avec un couple maximal (dur) de 45 Nm et une vitesse de rotation de 1.900 min-¹
  • Excellente transmission du couple grâce au mandrin métallique de 13 mm
  • Manipulation et utilisation faciles grâce à un design léger et compact et une longueur de tête de seulement 174 mm

    Livraison:
  • GSB 18V-45
  • 2x 2,0Ah batteries
  • GAL 18V-20
  • Sacoche
  • Caractéristique(s):

    Vitesse de rotation à vide en 1ère vitesse: 0 - 1.900 Attribute
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 35 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 10 mm
    maximum de forage hélicoïdal ø dans la maçonnerie: 10 mm
    Moteur: Sans brosse
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier