Description:
Description: Perceuse-visseuse sans fil GSB 18V-45, La GSB 18V-45 possède un moteur sans charbon assurant une grande autonomie et de bonnes performances pour toutes les applications standards. Elle délivre un couple maximal (vissages durs) de 45 Nm et un régime à vide de 1 900 tr/min. Très robuste, la perceuse-visseuse à percussion possède un mandrin métallique de 13 mm assurant un transfert optimal du couple. Très légère et très compacte avec sa tête de seulement 174 mm de long, elle est utilisable partout et le clip de ceinture inclus permet de la transporter sans effort. La GSB 18V-45 Professional est idéale pour visser de petites et moyennes vis jusqu’à 8 mm de diamètre. Elle est conçue pour des diamètres de perçage jusqu’à 35 mm dans le bois, jusqu’à 10 mm dans l’acier et jusqu’à 10 mm dans la maçonnerie. La perceuse-visseuse à percussion est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Calage L-BOXX pour outil
Livraison: • L-BOXX 136• Calage L-BOXX pour outil
Exécution: • Perceuse performante avec couple maximal (vissages durs) de 45 Nm et régime à vide de 1 900 tr/min• Transfert optimal du couple grâce au robuste mandrin métallique de 13 mm • Bonne maniabilité et utilisation facile grâce à la grande légèreté et à la tête très courte (seulement 174 mm) assurant une grande compacité
Caractéristique(s):
Couple max. dur: 45 - 21 Attribute
Type de batterie: Lithium-Ionen
Tension de la batterie: 18 V
Poids sans batterie: 1 kg
Hauteur: 203 mm
Longueur: 174 mm
Couple maximal: 22 N·m
ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 35 mm
ø perçage hélicoïdal max. dans le béton: 10 mm
Vitesse de rotation à vide: 0-500 / 0-1900 min-1