Description:
Livraison:
1 x Perceuse à percussion à batterie GSB 18V-85 C1 x L-BOXX(1 x module Bluetooth Low Energy GCY 30-4) Article 668800 uniquement Batterie et chargeur non inclus
Exécution: Clé à chocs sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.Système Electronic Cell Protection (ECP) protégeant la batterie contre la surchauffe et la décharge profonde.Système Electronic Motor Protection (EMP) protégeant le moteur contre la surcharge.Avec frein moteur et dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.Clip ceinture pratique (sauf 070104).Eclairage à LED, intégré, indication de l'état de charge de la batterie. Mandrin à serrage rapide.
Avec moteur EC sans balais. Fonction KickBack-Control avec arrêt automatique en cas de blocage et embrayage de précision exclusif.
Description: Perceuses-visseuses à percussion sans fil GSB 18V-110 C, La GSB 18V-110 C Professional est une perceuse-visseuse à percussion sans-fil Bosch extrêmement puissante et robuste avec moteur sans charbon. Le couple maximal de 110 Nm et le moteur sans charbon assurent d’excellentes performances. Le mandrin tout en métal rend la perceuse-visseuse à percussion extrêmement solide et capable de supporter les sollicitations les plus élevées des chantiers. Elle bénéficie par ailleurs de la fonction Bluetooth Connectivity permettant de la connecter directement à un smartphone pour un contrôle à distance. La GSB 18V-110 C est conçue pour percer dans le bois jusqu’à un diamètre de 82 mm, visser jusqu’à un diamètre de 12 mm ainsi que pour percer sans percussion dans l’acier jusqu’à un diamètre de 13 mm et avec percussion dans la maçonnerie jusqu’à un diamètre de 16 mm. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). La GSB 18V-110 C Professional dispose également d’un engrenage 2 vitesses, d’un mandrin Autolock, du KickBack Control, de l’Electronic Motor Protection, d’une poignée, d’une batterie Lithium-Ion et d’un embrayage de précision. Poignée supplémentaire (1 602 025 07X); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Remarque(s): Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir 073851 et suiv. ainsi que 073866 et suiv. Aucune livraison express (par air) possible hors de l'Allemagne.
Caractéristique(s):
Capacité de la batterie: 4 Ah
Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: GSB 18V-110 C Professional
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion: 12,5 m/s²
Couple maximal: 110 N·m
Couple max. dur: 85 N·m
Couple max. doux: 47 N·m
Type de moteur: Moteur sans charbon
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
Utilisation type: Strong
Emballage: L-Boxx