Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 12V SB

Réf.: Z071130 GSB12VSB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schlagbohrschrauber

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071130 GSB12VSB
EAN / GTIN 3165140773287
Réf. fabricant 0 601 9B6 90E

Description

Description:

Descriptif: Exécution:
Puissance de 100% pour une taille de 50% de celle d'une visseuse standard, incroyablement légère (seulement 1 kg), puissance totale de la batterie jusqu'à la dernière vis/jusqu'au dernier perçage, aucun effet mémoire ni auto-décharge. 20 niveaux de couple + 1 niveau de perçage + 1 niveau de percussion, 2 vitesses, source d'éclairage à LED, rotation droite/gauche, mandrin 1-10 mm.

Modèle Solo:
Machine Solo sans batterie/chargeur en LBoxx, à combiner avec d'autres appareils Solo.

Tension et intensité de la batterie: 10,8 V
Exécution: appareil Solo sans batterie ni chargeur en LBOXX
Diamètre de perçage dans le bois: 19
Diamètre de perçage dans l'acier: 10
Couple doux/dur: 30/14
Vitesse de rotation (tr/min): 0-1300
Poids: 1
Code commande: GSB10,8VSOLOB
Type: GSB10,8V-LI SOLO
Livraison:
  • 1 x perceuse à percussion sans fil GSB 12V-15
  • 1 x étui
  • 1 x L-BOXX
  • Batterie et chargeur non inclus

    Exécution: Perceuses-visseuses sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.
  • Système Electronic Cell Protection (ECP) protégeant la batterie contre la surchauffe et la décharge profonde.
  • Système Electronic Motor Protection (EMP) protégeant le moteur contre la surcharge.
  • Avec frein moteur et dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.
  • Clip ceinture pratique (sauf 070104).
  • Eclairage à LED, intégré, indication de l'état de charge de la batterie.
  • Mandrin à serrage rapide.

    Description: Perceuses-visseuses à percussion sans fil GSB 12V-15, La perceuse-visseuse sans-fil GSB 12V-15 Professional Bosch avec fonction percussion offre le meilleur rapport taille/performance de la catégorie 12 V. Elle dispose de la combinaison performance-taille idéale avec un couple de 30 Nm (vissages durs) et un régime de 0 - 1 300 tr/min. Sa forme compacte offre une maniabilité optimale notamment pour les travaux en hauteur et dans les endroits difficiles d’accès. L’Electronic Cell Protection Bosch (ECP) protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge complète. Doté d’une fonction percussion, cet outil est conçu pour percer dans le bois jusqu’à un diamètre de 19 mm, dans l’acier et la maçonnerie jusqu’à un diamètre de 10 mm et pour visser jusqu’à un diamètre de 7 mm. Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System). La GSB 12V-15 Professional dispose également d’un engrenage 2 vitesses, d’un mandrin Autolock, d’un indicateur d’état de charge, de l’Electronic Motor Protection (EMP) et d’une batterie Lithium-Ion. Dragonne (1 600 Z00 01U); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UV); 1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)
    Remarque(s): Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir 073851 et suiv. ainsi que 073866 et suiv.
  • Caractéristique(s):

    Capacité de la batterie: 2 Ah
    Tension de la batterie: 12 V
    Poids: 1 kg
    Référence fabricant: GSB12V-LI SOLO
    Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion: 10,5 m/s²
    Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion: < 2.5
    Couple max. dur: 30 N·m
    Couple max. doux: 15 N·m
    Type de moteur: Moteur à charbons
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V
    Emballage: L-Boxx

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop