Perceuse d'angle sans fil GWB 12V SB

Réf.: Z071125 GWB12VSB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071125 GWB12VSB
EAN / GTIN 3165140773256
Réf. fabricant 0 601 390 909

Description

Description:

Descriptif: Exécution:
Extrêmement polyvalente, notamment dans les endroits exigus et difficiles d'accès grâce aux 5 positions réglables de la tête: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°. Très compacte avec mandrin à serrage rapide 10 mm.

Modèle Solo:
Machine Solo sans batterie/chargeur en LBoxx, à combiner avec d'autres appareils Solo.

Tension et intensité de la batterie: 10,8 V
Exécution: appareil Solo sans batterie ni chargeur en LBOXX
Diamètre de perçage dans le bois: 35
Diamètre de perçage dans l'acier: 10
Couple doux/dur: 4/11
Vitesse de rotation (tr/min): 0-1300
Poids: 1.2
Code commande: GWB10,8VSOLOB
Diamètre de vissage: 6
Type: GWB10,8V-LI SOLO
Livraison: Machine Solo sans batterie/chargeur en LBoxx, à combiner avec d'autres appareils Solo.
Exécution:
  • Technologie lithium-ion de pointe Bosch.
  • Indicateur d'état de charge sans fil.
  • Très compacte: tête courte, à 5 réglages avec mandrin porte-foret Auto-Lock 10 mm.
  • Vitesse élevée de 0 à 1300 min1 pour avancer rapidement dans le travail - optimale pour le perçage, avec frein moteur.

    Remarque(s): Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art 073851 et suivants ainsi que 073866 et suivants.
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 12 V
    Couple max. dur: 11 N·m
    Couple max. doux: 3 N·m
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 10 mm
    Vitesse de rotation max.: 1300
    Capacité de serrage du mandrin: 10 mm
    Poids: 1,2 kg
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier