Bosch Fil de coupe 24m 2.4mm

Réf.: Z071117 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
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
Référence article Z071117 24
EAN / GTIN 4059952627908

Description

Description:

Champ d'application: Idéal pour tondre l'herbe et les mauvaises herbes
Description: Cette ligne de coupe de qualité supérieure est idéale pour couper l'herbe et les mauvaises herbes, offrant une performance de coupe propre et précise. Avec une longueur de 24 mètres et une épaisseur de 2,4 mm, cette ligne de coupe offre une longue durée de vie et peut résister même aux applications les plus exigeantes. De plus, la ligne de coupe est compatible avec le GRT 18V-33 et le GFR 18V-23, ce qui en fait un ajout parfait à votre collection d'outils de jardinage. Préparez-vous à un entretien de pelouse sans effort avec la ligne de coupe de 24m 2,4 mm et obtenez des résultats professionnels dans votre jardin!

Caractéristique(s):

forme: Spirale
Compatible avec: GRT 18V-33 / GFR 18V-23
forme: En spirale
poids: 0,112 kg
Longueur de fil: 2,4 mm