Description:
Champ d'application:
Coupe-bordures sans fil léger et compact pour les travaux de tonte, de taille et d'élagageTransport facile et stockage peu encombrant grâce au manche en deux parties avec raccord rapideAjustement facile du fil en tapant brièvement sur la tête de la bobine pendant le travailMetabo Quick Changement de fil : rapide et sans outil, sans enlever ou ouvrir la bobinePuissant moteur brushless pour des performances de coupe élevées et une longue durée de fonctionnement par charge de batterieRéglage de la vitesse en continu pour un travail flexibleArceau de protection rabattable pour maintenir la distance avec les arbres, les arbustes ou autres obstaclesTravail en toute sécurité grâce aux zones de préhension caoutchoutées et à l'interrupteur de sécurité supplémentaireLongue durée de vie et robustesse grâce au carter moteur en métal et à la protection contre les chocs pour le bloc batteriePosition saine et poids équilibré grâce à la poignée ronde réglable et à la bandoulièreRespectueux de l'environnement et silencieux grâce au fonctionnement sur batterie, donc également utilisable dans les zones sensibles au bruitDe nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec tous les packs de batteries 18V et les chargeurs des marques CAS:www.cordless-alliance-system.com
Description: METABO Coupe-bordures sans fil RTD 18 LTX BL 30
Caractéristique(s):
poids: 3,4 kg
Longueur de fil: 2 mm