METABO Tondeuse à gazon sans fil RM 36-18 LTX BL 46

Réf.: Z071116 RM36-18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071116 RM36-18
EAN / GTIN 4061792176690

Description

Description:

Champ d'application: Tondeuse à gazon sans fil silencieuse pour tondre, ramasser et broyer efficacement des terrains jusqu'à 800 m².L'herbe coupée peut être éjectée à l'arrière, collectée dans le sac de ramassage flexible ou immédiatement broyée, en optionPuissant moteur brushless pour des performances de coupe élevées et une longue durée de fonctionnement par charge de batterieAdaptation automatique de la puissance du moteur en fonction de la hauteur de l'herbe pour une autonomie maximale de la batterieRéglage central et facile de la hauteur de coupe sur 7 niveauxFacile à diriger et à suivre grâce aux roues légères et à la barre de poussée réglable en hauteur avec zone de préhension caoutchoutéeRobuste et durable grâce au carter métallique et à la lame faucille de haute qualitéDouble protection contre les démarrages intempestifs grâce à la clé de sécurité et à l'interrupteur de sécuritéTransport facile et stockage peu encombrant grâce aux poignées de transport et à l'arceau rabattable deux foisIndicateur de capacité bien visible pour contrôler l'état de charge de la batterieRespectueux de l'environnement et silencieux grâce au fonctionnement sur batterie, donc utilisable dans les zones sensibles au bruitCompatibilité à 100% avec la classe 18 volts : fonctionnement puissant en 36 volts avec deux blocs d'accumulateurs 18 volts de MetaboDe nombreuses marques, un système sans fil : ce produit peut être combiné avec tous les packs d'accumulateurs 18 V et les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com
Description: METABO Tondeuse à gazon sans fil RM 36-18 LTX BL 46

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier