METABO Taille-haies sans fil HS 18 LTX BL 65

Réf.: Z071114 HS18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071114 HS18
EAN / GTIN 4061792228443

Description

Description:

Champ d'application:
  • Puissant taille-haies sans fil sans balais avec poignée pivotante pour une taille et un élagage confortables
  • Puissant moteur brushless pour une puissance de coupe maximale et une longue durée de vie de la batterie
  • Système de coupe double très efficace et précis grâce aux dents de la lame affûtées au diamant des deux côtés et découpées au laser
  • Poignée rotative à 5 positions pour un guidage sûr et flexible du taille-haies
  • Commande confortable à deux mains grâce à un long poussoir d'interrupteur et à un interrupteur de poignée en forme d'étrier situé à l'intérieur
  • Travail sûr grâce à un équilibre parfait, une poignée Softgrip, une protection de la poignée sur la lame et un arrêt rapide (en 0,2 seconde)
  • Metabo VibraTech (MVT) : amortissement intégré des vibrations pour un travail en continu sans risque pour la santé
  • Panneau de commande central : interrupteur de sécurité ON/OFF avec fonction de veille et indicateurs de contrôle LED
  • Embrayage de sécurité Metabo S-automatic : protège la lame et l'engrenage en cas de blocage par des corps étrangers
  • Robuste à l'usage grâce au carter d'engrenage en magnésium et à la position protégée du bloc batterie
  • Protection contre les chocs protège l'utilisateur et l'engrenage contre les contrecoups lors de travaux à proximité du mur ou du sol
  • Rangement peu encombrant contre le mur grâce à un anneau de suspension pratique
  • Respectueux de l'environnement et silencieux grâce au fonctionnement sur batterie, donc également utilisable dans les zones sensibles au bruit
  • De nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec tous les packs de batteries 18V et les chargeurs des marques CAS:www.cordless-alliance-system.com

    Description: METABO Taille-haies sans fil HS 18 LTX BL 65
  • Caractéristique(s):

    poids: 4,2 kg

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier