Bosch Souffleur de feuilles GBL 18V-750

Réf.: Z071112 GBL18V-750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071112 GBL18V-750
EAN / GTIN 4059952654898

Description

Description:

Avantage(s):
  • Puissance élevée: Le moteur sans balais et le ventilateur axial fournissent une puissance élevée pour éliminer les saletés tenaces.
  • Contrôle total: Sélection de la puissance, du niveau sonore et de la durée de fonctionnement optimaux en fonction de la tâche à accomplir.
  • Ergonomique: Travail sans effort grâce à un design léger et bien équilibré
  • Caractéristique(s):

    tension: 18 V
    Poids sans batterie: 2,9 kg
    Débit volumétrique: 750
    Vitesse de l'air: 200
    Contrôle de la vitesse: oui

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier