Souffleur sans fil avec buse standard, GBL 18V-120 prof.

Réf.: Z071107 GBL18-120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071107 GBL18-120
EAN / GTIN 3165140821049
Réf. fabricant 0 601 9F5 100

Description

Description:

Description: Souffleur sans fil GBL 18V-120, Le souffleur sans-fil GBL 18V-120 Professional de la catégorie 18 V permet de nettoyer rapidement. Particulièrement puissant avec sa vitesse d’air maximale de 270 km/h, il offre de très bons résultats lors du nettoyage de surfaces. Le souffleur est utilisable pour de multiples applications, notamment pour nettoyer des chantiers ou enlever la poussière dans des trous de perçage. Compact et bien équilibré, il est facile à manier et à maîtriser. L’outil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). Le GBL 18V-120 Professional offre le choix entre deux vitesses. Offre le choix entre deux vitesses 4 accessoires (suceur, rallonge, suceur pour trou profond, tube de collecte des poussières)

Caractéristique(s):

type: GBL 18-120
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier