Perceuse-visseuse sans fil à mandrin interchangeable Solo

Réf.: Z070250 GSR12V35FC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z070250 GSR12V35FC
EAN / GTIN 3165140936934
Réf. fabricant 0 601 9H3 002

Description

Description:

Description: Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-35 FC, La perceuse-visseuse sans-fil GSR 12V-35 FC Professional avec moteur sans charbon est la plus polyvalente de la catégorie 12 V. Son FlexiClick System inclut quatre adaptateurs (mandrin 10 mm, porte-embout verrouillable, renvoi d’angle et mandrin excentré) facilement interchangeables, combinables et réglables, offrant au total 8 possibilités de configuration pour un maximum de flexibilité. Extrêmement compacte mais néanmoins très puissante avec un couple de 35 Nm et un régime à vide de 1 750 tr/min, la perceuse-visseuse est idéale pour travailler dans les endroits difficiles d’accès. Son moteur sans charbon avec Electronic Motor Protection exclut toute surcharge et confère à l’outil une grande longévité. Cet outil est idéal pour percer et visser dans le bois (32 mm) et l’acier (10 mm). Il est compatible avec toutes les batteries et chargeurs 12 V de Bosch Professional. La GSR 12V-35 FC Professional dispose aussi d’un engrenage 2 vitesses, d’un mandrin Autolock, d’un clip de ceinture, d’un porte-embout, d’un indicateur de niveau de charge, d’une Electronic Cell Protection, d’un éclairage LED, d’une batterie Lithium-Ion, d’un carter métallique, d’une réversibilité droite/gauche et d’une présélection de vitesse. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Mandrin de perçage GFA 12-B (1 600 A00 F5H)
Remarque(s): Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir 073852 et suiv. ainsi que 073866.Aucune livraison express.
Livraison:
  • 1 x tournevis sans fil GSR 1235 FC
  • 1 x L-BOXX 102
  • 1 x mandrin porte-foret GFA 12-B
  • Batterie et chargeur non inclus

    Exécution: Perceuse-visseuse sans fil Bosch
  • Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.
  • Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP) .
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie .
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Softgrip .
  • Caractéristique(s):

    Capacité de la batterie: 3 Ah
    Tension de la batterie: 12 V
    Poids: 0,8 kg
    Référence fabricant: GSR 12V-35 FC
    Couple max. dur: 35 N·m
    Couple max. doux: 20 N·m
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V
    Utilisation type: Strong
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 10 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 32 mm
    Nombre de batteries incluses: 2
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier