Clé à chocs sans fil GDS 12V 115 Solo

Réf.: Z070249 GDS12V115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070249 GDS12V115
EAN / GTIN 3165140799874
Réf. fabricant 0 601 9E0 102

Description

Description:

Livraison:
  • 1 x clé à chocs sans fil GDS 12V 115
  • 1 x L-BOXX
  • Batterie et chargeur non inclus

    Exécution: Visseuse à chocs/boulonneuse sans fil:
  • Electronic-Cell-Protection (ECP) protégeant la batterie contre la surcharge et la décharge profonde.
  • Rotation droite / gauche.
  • Indication de l'état de charge de la batterie.

    Visseuse à chocs compacte pour une grande précision.
  • Excellente maniabilité grâce à sa longueur de seulement 137 mm (139 mm pour la réf. GDR12110).
  • Précision supérieure: Power-Control sur 2 niveaux pour éviter le surserrage de vis plus petites.
  • Durée de vie prolongée grâce au moteur EC sans balais.
  • Eclairage annulaire à LED de la zone de travail, même dans les endroits sombres.

    Remarque(s): Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 et 073866 et suivants.
  • Caractéristique(s):

    Capacité de la batterie: 3 Ah
    Tension de la batterie: 12 V
    Poids: 0,9 kg
    Référence fabricant: GDS 12V-115
    Vibrations maximales suivant EN: 10 m/s²
    Couple max. dur: 115 N·m
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V
    Utilisation type: Strong
    Emballage: Emballage valise (L-Boxx)
    Dimensions du porte-outils: 3/8?
    Profil d'entraînement du porte-outils: Carré mâle
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier