Visseuse à chocs sans fil GDS18V210

Réf.: Z070247 GDS18V210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070247 GDS18V210
EAN / GTIN 4059952587790

Description

Description:

Exécution: Prévient les dommages : la boulonneuse avec porte-outil 1/2″
  • Interface utilisateur avec deux modes par défaut : vis autotaraudeuses (A) et vis à bois (B). D’autres modes sont paramétrables et personnalisables via l’application Bosch Toolbox
  • Performances élevées avec un couple de serrage de 210 Nm et un couple de décollement de 370 Nm
  • Trois réglages de vitesse/couple au choix pour une plus grande souplesse d’utilisation et une meilleure maîtrise

    Description: Boulonneuses sans-fil GDS 18V-210 C, Conçue pour une maîtrise parfaite et pour prévenir tout endommagement des pièces, la GDS 18V-210 C Professional avec porte-outil 1/2″ est une boulonneuse puissante pour les applications de vissage par chocs. Les deux modes par défaut sélectionnables sur l’interface utilisateur, à savoir vis autotaraudeuses (A) et vis à bois (B), permettent une utilisation parfaitement maîtrisée et excluent toute cassure ou arrachement des têtes de vis, détérioration des filetages et endommagement des pièces en ralentissant ou arrêtant la boulonneuse en cas de nécessité. Chaque mode est facilement personnalisable via l’application Bosch Toolbox. Le couple de serrage de 210 Nm et le couple de décollement de 370 Nm garantissent d’excellentes performances. Les trois réglages de vitesse/couple sélectionnables assurent une grande souplesse d’utilisation et une maîtrise parfaite de l’outil. Il s’agit d’une boulonneuse puissante pour serrer et desserrer des boulons et écrous en métal (M 6 à M 16). Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). La GDS 18V-210 C Professional est dotée d’un indicateur d’état de charge, d’un éclairage LED et d’un clip de ceinture pour un plus grand confort. 1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH); 1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A01 CU5); 1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WC); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
    Livraison:
  • 1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 6NH
  • 1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A01 CU5
  • 1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 2WC
  • L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids sans batterie: 1,1 kg
    Largeur: 61 mm
    Poids: 1,6 kg
    ID fabricant: 06019J0301
    Hauteur: 205 mm
    Longueur: 134 mm
    Porte-outils: carré de 1/2
    Niveaux de couple: 0-80/160/210 min¯¹

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier