Meuleuse droite sans fil GGS18V-20

Réf.: Z070247 GDS18V10008
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070247 GDS18V10008
EAN / GTIN 4059952607108

Description

Description:

Description: Meuleuse droite sans fil GGS 18V-20, Optimisé pour une utilisation avec les batteries ProCORE18V, le moteur sans charbon de la GGS 18V-20 Professional permet de disposer d’une puissance sans-fil équivalente à celle d’une meuleuse filaire de 700 W. Compacte, légère et courte (seulement 310 mm) avec une circonférence de 156 mm et un poids de seulement 1,2 kg, la meuleuse est maniable et facile à utiliser, même en hauteur. Le moteur sans charbon et la protection contre les surcharges lui confèrent une longue durée de vie. En combinaison avec les meules sur tige Bosch de grande qualité, la GGS 18V-20 Professional est idéale pour l’ébarbage des métaux. Elle est compatible avec tous les chargeurs et toutes les batteries 18 V Bosch (excepté la batterie ProCORE18V 12.0V). La protection anti-redémarrage évite tout redémarrage involontaire de la meuleuse après une coupure de courant. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 2 clés plates de 19 mm (réf. pièce de rechange 3 607 950 024)
Livraison: L-BOXX 136 1 600 A01 2G02 x clé à fourche 19 mm (ET-No. 3 607 950 024)
Exécution: Une meuleuse droite sans fil compacte et puissante avec une longue durée de vie
  • Le moteur sans balais avec technologie de batterie ProCORE18V fournit une puissance sans fil équivalente à celle d'une meuleuse droite filaire de 700 W.
  • Design compact, léger et ergonomique pour une utilisation facile, même en travaillant au-dessus de la tête.
  • Le moteur sans balais et la protection contre les surcharges (EMP) garantissent une longue durée de vie de l'outil
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids sans batterie: 1,2 kg

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier