Boulonneuses sans-fil GDS 18V-1000

Réf.: Z070247 GDS18V1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock
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
Référence article Z070247 GDS18V1000
EAN / GTIN 4059952564579

Description

Description:

Description: Boulonneuses sans-fil GDS 18V-1000, La GDS 18V-1000 Professional est la puissante boulonneuse 1/2″ avec technologie BITURBO Brushless. Son moteur haute performance sans charbon optimisé pour les batteries ProCORE18V garantit une liberté sans-fil totale avec une puissance très élevée. Le nouveau mécanisme de frappe permettant de disposer d’un couple de serrage de 1 000 Nm et d’un couple de décollement de 1 600 Nm est idéal pour les applications extrêmement exigeantes. Les trois positions de présélection assurent une maîtrise parfaite du couple et de la vitesse et une grande polyvalence. La boulonneuse est parfaite pour les utilisations sur métal (vis M10-M24), notamment les constructions en acier, les assemblages métalliques, le montage de tuyauteries et l’entretien des poids lourds. Idéale également pour les constructions en bois. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). Pour un maximum de puissance, utiliser une batterie ProCORE18V = 5,5 Ah. La GDS 18V-1000 Professional dispose de l’Electronic Cell Protection (ECP), de l’Electronic Motor protection (EMP), d’un indicateur d’état de charge, d’un éclairage LED, d’un porte-outil 1/2″ avec bague de friction ainsi que d’un crochet pour escabeau ou échelle. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Calage L-BOXX 1/1 pour outil et chargeur (1 600 A02 58Y); Clip pour escabeau (1600 A02 3G7)
Livraison:
  • 1 x GDS 18V-1000 Professional
  • 1 x L-BOXX
  • Clip d'échelle
  • Batterie et chargeur non inclus

    Exécution:
  • Puissance élevée et liberté du sans-fil grâce au moteur sans charbon et aux batteries ProCORE18V
  • Très bonnes performances pour les applications très exigeantes avec un couple de serrage de 1 000 Nm et un couple de décollement de 1 600 Nm
  • Grande polyvalence et maîtrise de la puissance grâce aux 3 positions de présélection de vitesse/couple
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids: 3,9 kg
    Référence fabricant: GDS 18V-1000 Professional
    Couple maximal: 1 N·m
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
    Emballage: Valise (L-Boxx)
    Dimensions du porte-outils: 1/2″
    Profil d'entraînement du porte-outils: Square