Clé à chocs sans fil GDR 18V-210C

Réf.: Z070245 GDR18V210C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
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
    Référence article Z070245 GDR18V210C
    EAN / GTIN 4059952587677

    Description

    Description:

    Livraison:
  • GDR 18V - 210 C + GCY 42
  • L - BOXX

    Exécution:
  • Prévient les dommages avant qu'ils ne surviennent. Clé à chocs rotative avec embout hexagonal de 1/4″.
  • Interface utilisateur avec deux modes de fonctionnement : D'autres modes de fonctionnement peuvent être réglés individuellement via l'application Toolbox.
  • Couple de serrage puissant de 210 Nm
  • Contrôle polyvalent et flexibilité accrue grâce à trois niveaux de vitesse/couple

    Description: Visseuse à chocs sans fil GDR 18V-210 C, La visseuse à chocs GDR 18V-210 C Professional avec porte-outil six pans 1/4″ allie performances élevées et bonne prévention contre l’endommagement des matériaux. Interface utilisateur avec deux modes par défaut : vis autotaraudeuse (A) et vis à bois (B) conçus pour une meilleure prise en main et éviter toute cassure ou arrachement des têtes de vis, toute détérioration des filetages et tout endommagement des pièces en ralentissant ou en arrêtant la boulonneuse. Chaque mode est paramétrable via l’application Bosch Toolbox. À la fois puissante et précise, cette visseuse à chocs sans-fil permet de disposer d’un couple de serrage de 210 Nm. Très bonne maîtrise d’outil et plus grande polyvalence grâce aux trois réglages de vitesse/couple. Cette visseuse à chocs est le choix idéal pour de nombreuses applications, notamment pour le vissage de vis autotaraudeuses ou de vis à bois. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). La GDR 18V-210 C Professional est dotée d’un indicateur d’état de charge, d’un éclairage LED et d’un clip de ceinture pour un maximum de confort. 1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH); 1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A01 CU5); 1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WC); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids sans batterie: 1,1 kg
    Largeur: 61 mm
    Poids: 1,6 kg
    Référence fabricant: GDR 18V-210 C
    Hauteur: 205 mm
    Longueur: 126 mm
    Couple maximal 1er niveau: 60 N·m
    Couple maximal 2ème niveau: 140 N·m
    Couple maximal 3ème niveau: 210 N·m
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V