Description:
Livraison:
poignée supplémentaireDispositif d'insertion et chargeur pour L-BOXXL-BOXX 1361 600 A00 1RRR* Batterie et chargeur non inclus
Exécution: Perceuse-visseuse sans fil BoschPerceuse-visseuse sans fil puissante et compacte avec rotation à droite / gauche.Longue durée de vie grâce au moteur EC sans balais (sauf 070243).Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP) .Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie .Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.Softgrip .
Fonction KickBack-Control avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif et frein moteur. Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm. Couple élevé.Post-équipement avec module Connectivity possible.
Description: Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-110 C, La GSR 18V-110 C Professional est une perceuse-visseuse sans-fil Bosch de la catégorie 18 V extrêmement puissante et robuste avec moteur sans charbon. Son couple maximal de 110 Nm et son moteur sans charbon en font un outil extrêmement puissant. Le mandrin tout en métal rend la perceuse-visseuse extrêmement solide et capable de supporter les sollicitations les plus élevées des chantiers. Elle bénéficie par ailleurs de la fonction Bluetooth Connectivity permettant de la connecter directement à un smartphone pour un contrôle à distance. Cet outil est conçu pour percer dans le bois jusqu’à un diamètre de 82 mm, dans l’acier jusqu’à un diamètre de 13 mm et pour visser jusqu’à un diamètre de 12 mm. Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Flexible Power System). La GSR 18V-110 C Professional dispose également d’un engrenage 2 vitesses, d’un mandrin Autolock, du KickBack Control, de l’Electronic Motor Protection, d’une poignée, d’une batterie Lithium-Ion et d’un embrayage de précision. Poignée supplémentaire (1 602 025 07X); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Remarque(s): Batteries de rechange, kits de démarrage et chargeurs adaptés, voir 073851 et suiv. ainsi que 073866 et suiv.
Caractéristique(s):
Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: GSR 18V-110 C
Couple max. dur: 85 N·m
Couple max. doux: 47 N·m
ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm
ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 82 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 mm
ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 82 mm
Référence fabricant: GSR 18V-85 C
Tension de la batterie: 18 V