Description:
Remarque(s): Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art.
073851 –
073866.
Exécution: Perceuse-visseuse sans fil Bosch
Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP) .Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie .Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.Softgrip .
Travail précis, y compris aux endroits difficilement accessibles grâce à une taille compacte. Avec porte-embouts ou adaptateur excentrique ou renvoi d'angle interchangeable. Flexibilité de travail grâce au système à quatre adaptateurs FlexiClick différents. Confort de manipulation: les adaptateurs restent tout simplement sur l'appareil pour le réglage des 16 positions possibles.
Caractéristique(s):
pour matériau: Acier - Bois Attribute
Type de batterie: Lithium-ion
Capacité de la batterie: 2 Ah
Tension de la batterie: 12 V
Alimentation électrique: Fonctionnement sur batterie
Poids: 0,8 kg
Référence fabricant: GSR 12V-15FC
Vibrations maximales suivant EN: < 1.9
Couple max. dur: 30 N·m
Couple max. doux: 15 N·m
Type de moteur: Moteur bipolaire