Description:
Livraison:
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0 Calage L-BOXX pour GDS 18V-450 C 1 600 A02 DG5 1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF
Exécution: Facilite le travail avec des modes paramétrables pour des vissages maîtrisésDeux modes de vissage par défaut pour des vissages maîtrisés. Possibilité d’adaptation et de personnalisation de chaque mode via l’application Bosch ToolboxPerformances élevées avec un couple de serrage de 450 Nm et un couple de décollement de 800 NmTrois réglages de vitesse/couple au choix pour une plus grande souplesse d’utilisation et une meilleure maîtrise
Description: Boulonneuses sans-fil GDS 18V-450 HC, Facilitez-vous la vie avec la boulonneuse sans-fil GDS 18V-450 HC Professional. Les deux modes par défaut de l’interface utilisateur, à savoir métal (A) et mode bois (B), permettent une utilisation maîtrisée excluant toute rupture des têtes de vis et toute perte de boulons ou d’écrous métalliques en ralentissant ou arrêtant la boulonneuse. Chaque mode est paramétrable et facilement adaptable aux besoins spécifiques d’une application via l’application Bosch Toolbox. Le couple de serrage de 450 Nm et le couple de décollement de 800 Nm garantissent d’excellentes performances. Les trois réglages de vitesse/couple sélectionnables assurent une grande souplesse d’utilisation et une maîtrise parfaite de l’outil. Cette boulonneuse est idéale pour la construction métallique/ferronnerie, l’assemblage industriel, les travaux de charpente, la maintenance de véhicules et les applications utilisant des vis/écrous de M10-M20. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). La GDS 18V-450 HC est dotée d’un indicateur d’état de charge, d’un éclairage LED et d’un clip de ceinture pour un plus grand confort. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Calage L-BOXX pour GDS 18V-450 C (1 600 A02 DG5); 1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
Caractéristique(s):
Porte-outils: 1/2'' Vierkant
Tension de la batterie: 18 V
Poids sans batterie: 1,6 kg
Largeur: 77 mm
Hauteur: 214 mm
Longueur: 169 mm
Couple maximal 1er niveau: 250 N·m
Couple maximal 2ème niveau: 330 N·m
Couple maximal 3ème niveau: 450 N·m