PACKOUT Aspirateur eau et poussières packout à accu M18 FUEL M18FPOVCL-0

Réf.: Z070230 M18FPOVCL-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070230 M18FPOVCL-0
EAN / GTIN 4058546341206

Description

Description:

Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Exécution: Utilisable sur et sans l'ensemble PACKOUT, cette solution d'aspiration eau/ poussières est la plus portable et la plus polyvalente. Le filtre HEPA est très efficace, il recueille 99,97% des particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 microns. Fournit jusqu'à 30 minutes d'autonomie avec une batterie HIGH OUTPUT 8,0 Ah en mode haut et plus de 50 minutes en mode bas. Rangement des accessoires et du tuyau intégrés pour éviter la perte des équipements. DEK 26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction de poussière plus efficace. Tuyau extensible jusqu'à 1,6 m pour une portée et une polyvalence accrues. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18. Compatible avec le système de rangement modulaire MILWAUKEE PACKOUT. Rangement des accessoires intégré. Nettoyage plus rapide des matériaux humides et secs. L'aspirateur eau / poussières M18 FUEL PACKOUT est entièrement compatible avec le système de rangement modulaire MILWAUKEE PACKOUT. Le moteur sans charbons POWERSTATE offre des performances élevées pour nettoyer facilement les débris de chantier humides et secs courants. La compatibilité PACKOUT confère à cet aspirateur sans fil une mobilité exceptionnelle, économisant le temps passé à transporter des outils sur et hors du chantier.

Caractéristique(s):

Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 18 V
Volume du récipient: 7 l
Gewicht: 5,9 kg
Référence fabricant: M18FPOVCL-0
Longueur flexible d'aspiration: 1,5 m
Débit: 1,416 l/min

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier