Description:
Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Exécution: Mandrin à clé 13 mm. Perceuse 2 vitesses. Lumière LED. Design compact permet d'acceder aux endroits confinés. Jauge lumineuse de l'autonomie disponible et puissant éclairage LED temporisé. Moteur POWERSTATE sans charbons fournissant une capacité de perçage d'un Ø 152 mm. Idéale pour les travaux de plomberie et de climatisation. L'electronique REDLINK PLUS et a batterie REDLITHIUM offrent des performances et une autonomie nettement améliorées. Autonomie trés importante : jusqu'à 100 trous avec une mèche auto-pénètrante Ø 65 mm. Embrayage mécanique pour une protection de l'outil optimisé. Mandrin à clé 13 mm. Perceuse 2 vitesses pour plus de polyvalence. Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE M18.
Caractéristique(s):
Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: M18FRAD2-0
Poids, batterie comprise: 6,4 kg