Description:
Champ d'application:
L'adaptateur de couple permet d'augmenter trois fois la puissance de la machine (couple) pour les applications les plus duresConvient à toutes les perceuses-visseuses sans fil, perceuses à percussion sans fil et perceuses Metabo avec système de changement rapide Metabo ″Quick″ en combinaison avec un col de serrage de 43 mmÉquipement standard comprenant un mandrin à couronne dentée 1/2″ 3-16mm et une pièce intermédiaire pour adapter la longueur de la poignéeConvient uniquement pour la rotation à droiteConvient à toutes les machines Metabo LTX ″Quick″.
Remarque(s): Attention : Utilisez le PowerX3 DC uniquement avec les machines suivantes et la longueur de poignée prescrite en fonction du couple : toutes les perceuses-visseuses et perceuses à percussion sans fil LTX ″Quick″ ainsi que la perceuse BE 75 Quick : longueur de poignée de 640 mm ; perceuse BE 1300 Quick : longueur de poignée de 380 mm.