Visseuse métal sans fil 18V ASCS 6.3

Réf.: Z070205 71131163000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070205 71131163000
EAN / GTIN 4014586881461
Réf. fabricant 71131163000

Description

Description:

Livraison:
  • sans batterie

    Exécution: Tournevis sans fil à vitesse de rotation optimisée pour vissage dans le métal jusqu'à un diamètre de vis de 6,3 mm.
  • Batterie puissante pour plus de 150 raccordements vissés en tôle d'acier.
  • Coupure électronique du couple pour des résultats précis même sans butée de profondeur.
  • Moteur EC sans entretien, sans balais, avec un rendement particulièrement élevé.
  • Testé pour plus d'un million de raccords vissés.
  • Plus de 1 000 cycles de charge par bloc batterie.
  • Extrêmement léger.
  • Ergonomie optimale avec poignée pistolet pour une pression de contact élevée.
  • Puissant jusqu'à 30 Nm.

    Description: Visseuse sans fil pour vis autoperceuses à vitesse de rotation optimisée pour les vissages dans le métal avec un diamètre de vis pouvant atteindre 6,3 mm.

    Points forts du produit
    •Testé pour au moins 1 million de vissages.
    •Au moins 1 000 cycles de charge par batterie.
    •Très légère.
    •Ergonomie optimale avec poignée pistolet pour une mise en pression élevée.
    •Puissance atteignant 30 Nm.
    •FEIN SafetyCell Technology. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
    •Protection de l'utilisateur grâce : à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.

    Contenu de la livraison
    •1 crochet d'échafaudage
    •1 butée de profondeur
    •1 embout pour vis à six pans SW8
    •1 coffret

    Top Features
    •180 vissages (dans la tôle d’acier) avec une charge de batterie (6 Ah).
    •Arrêt au couple électronique pour des résultats précis, même sans butée de profondeur.
    •Moteur sans balais FEIN PowerDrive, entièrement étanche à la poussière, avec un rendement 30 % supérieur et une durée de vie maximale.
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: ASCS 6.3 Select
    Tension de la batterie: 18 V
    Couple max. doux: 10
    Couple max. dur: 30

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier