MILWAUKEE Disque à tronçonner les métaux PRO+ INOX 350 mm

Réf.: Z070107 PRO350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070107 PRO350
EAN / GTIN 4058546298883

Description

Description:

Champ d'application:
  • Disque à tronçonner les métaux extra-mince de haute qualité, sans acier ni soufre, pour l'acier. Idéal pour tronçonner l'acier résistant aux acides, le hardox, la fonte, l'acier à ressort, l'acier doux et l'acier à outils.
  • Caractéristiques : vitesse de coupe 50 % plus rapide et 50 % de poussière en moins par rapport aux disques standard de 3 mm. Moins d'usure du matériau

    .
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 4 mm
    Diamètre du disque: 350 mm
    Alésage, Ø: 25,4 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier