MILWAUKEE Profil pour MXF PSC-1,22m

Réf.: Z070104 122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070104 122
EAN / GTIN 4058546375706

Description

Description:

Champ d'application:
  • Les profilés ont une construction double triangulaire particulièrement rigide pour transmettre des vibrations uniformes sur toute la longueur avec une variabilité minimale.
  • Construit en magnésium léger pour réduire le poids de la table vibrante de la batterie.
  • Le profilé dispose d'une construction de serrage sans trous, ce qui permet de l'installer rapidement à n'importe quel endroit de la machine.
  • Longueur du profil de 1,22 m à 4,87 m.
  • Compatible avec la table vibrante sans fil MX FUEL™

    .
  • Caractéristique(s):

    longueur: 1,22 m

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier